Clé de serrage Roebuck 865256

Clé mixte métrique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :865256
Legoueix :C600-5285671
EAN :3660338196171
CLE MIXTE 8MM

Résumé technique

Ouverture8
Longueur124 mm
Typeclé mixte
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE MIXTE METRIQUE 8MM


Normes:  ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ NF ISO 7738/ DIN 3113
En acier au chrome vanadium mat.
Alliance de 2 têtes de même ouverture permettant avec la tête fourche une approche rapide de serrage.
Blocage surpuissant avec la tête polygonale dont le coude à 15° assure une manoeuvre aisée en surface plane.

Points forts

Excellente prise en main

Informations techniques


Attributs
Ouverture8
Longueur124 mm
Typeclé mixte
Finitionchromé
3,76 HT
/ pièce
4,51 TTC
  • Disponible