Clé de serrage Facom 467BR.16

Clé mixte a cliquet rapide

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :467BR.16
Legoueix :467BR.16
EAN :3662424065040
CLE MIXTE A CLIQUET RAPIDE 16MM 467BR.16 UC5

Résumé technique

Ouverture16
Longueur208 mm
Typeclé à cliquet
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FACOM CLE MIXTE RAPIDE CLIQUET 16MM


La clé mixte à fourche à cliquet métrique FACOM 467BR combine performance mécanique, robustesse et ergonomie afin de faciliter les opérations de serrage et de desserrage. Sa conception compacte, alliée à un mécanisme à cliquet performant, permet une utilisation optimale même dans les environnements restreints. Ce modèle se distingue par sa fourche à repositionnement rapide.

Caractéristiques :
Cette clé est équipée d’un mécanisme à cliquet de 72 dents, garantissant un angle de reprise minimal pour un travail fluide et rapide. Le profil OGV® assure un contact maximal avec les écrous et boulons, préservant ainsi les fixations. Le jonc de maintien situé à l’extrémité de la bague bloque efficacement l’écrou pour un serrage plus sûr. Sa conception antiglisse améliore la sécurité en empêchant tout dérapage. Le profil I-BEAM procure quant à lui un meilleur confort d’utilisation grâce à sa forme arrondie.

Spécifications :
• Nombre de dents : 72
• Mécanisme à cliquet avec levier d’inversion
• Jonc de maintien intégré
• Fourche à repositionnement rapide
• Conception antiglisse
• Décalage de 15°
• Finition chrome satin

Normes :
• ISO 1711-1 : Exigences générales pour les clés et douilles
• ISO 21982 : Prescriptions pour les clés à cliquet
• ISO 691 : Dimensions et caractéristiques des clés et douilles

Informations sur la marque :
Facom conçoit et fabrique des outils à main depuis 1918. Présente dans tous les environnements professionnels — ateliers, chantiers, usines, garages — la marque a accompagné les grandes avancées industrielles du XXe siècle. De l’automobile à l’aéronautique, en passant par le ferroviaire, le médical ou les hautes technologies, Facom est devenue une référence européenne. Son engagement pour la performance, la fiabilité et la fabrication française est reconnu, notamment grâce à la certification "Origine France Garantie".

Points forts

• Gain de temps grâce au repositionnement rapide de la fourche
• Sécurité renforcée par la conception antiglisse
• Serrage plus efficace avec le jonc de maintien
• Confort accru grâce au profil I-BEAM
• Travail fluide avec un angle de reprise minimal

Applications

Cette clé mixte à fourche est idéale pour les professionnels de la maintenance, de l’automobile, de l’aéronautique, du ferroviaire et de l’industrie lourde. Elle est conçue pour toutes les opérations de serrage et de desserrage rapides, y compris dans les espaces restreints où l’accessibilité et la vitesse d’intervention sont essentielles.

Informations techniques


Attributs
Ouverture16
Longueur208 mm
Typeclé à cliquet
Finitionsatin/chrome
39,06 HT
/ pièce
46,87 TTC
brand logo
  • Disponible - Date de livraison sur demande