Clé de serrage Facom 467BF.13

Clé mixte à cliquet à tête articulée

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :467BF.13
Legoueix :467BF.13
EAN :3662424065187
CLE MIXTE A CLIQUET FLEX 13MM 467BF.13 (UC5)

Résumé technique

Ouverture13
Longueur155 mm
Typeclé à cliquet
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FACOM CLE MIXTE A CLIQUET FLEX 13MM


La clé mixte à cliquet articulée métrique FACOM 467BF est un outil indispensable pour les professionnels exigeants. Son mécanisme à 72 dents et sa tête flexible offrent une précision et une accessibilité optimales et sa conception compacte est conforme aux normes aéronautiques.

Caractéristiques :
Ce modèle est équipé d’un mécanisme à cliquet performant de 72 dents, permettant un angle de reprise de 5° pour une grande fluidité de travail. La tête articulée flexible facilite l’accès aux zones difficiles et assure une meilleure maniabilité. Le profil OGV® maximise le contact avec l’écrou ou le boulon, préservant ainsi les fixations. La conception antiglisse et le jonc de maintien garantissent un serrage sûr et efficace. Enfin, la finition chromée satinée résiste à l’usure et permet un entretien aisé.

Spécifications :
• Mécanisme à 72 dents
• Angle de reprise : 5°
• Inverseur intégré
• Tête articulée flexible
• Profil OGV® avec jonc de maintien
• Conception antiglisse
• Têtes inclinées à 15°
• Finition : chrome satiné

Normes :
• ISO 1711-1 : Exigences générales pour les clés et douilles
• ISO 691 : Dimensions et caractéristiques des clés et douilles

Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom accompagne les professionnels sur leurs chantiers, dans les ateliers, les garages, les usines et même dans les véhicules, traversant les générations. Son histoire est étroitement liée aux grandes évolutions industrielles du XXe siècle, soutenant des secteurs clés comme l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le médical, les hautes technologies, les sports extrêmes et les grands travaux. De sa première clé à molette à son vaste catalogue d’outils innovants, Facom s’est imposée comme la marque de référence en outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission d’origine, l’entreprise œuvre chaque jour à optimiser la performance des professionnels et la qualité de leur travail.

Points forts

• Travail précis et rapide grâce au mécanisme à 72 dents
• Accessibilité maximale avec la tête articulée flexible
• Sécurité renforcée par le jonc de maintien et la conception antiglisse
• Durabilité et résistance à l’usure avec la finition chromée satinée

Applications

Idéale pour les professionnels de la maintenance, de la mécanique automobile, de l’industrie aéronautique et du ferroviaire, cette clé mixte à cliquet articulée s’utilise dans toutes les situations nécessitant un serrage ou desserrage rapide et sûr.

Informations techniques


Attributs
Ouverture13
Longueur155 mm
Typeclé à cliquet
Finitionsatin/chrome
27,59 € HT
/ pièce
33,11 € TTC
brand logo
  • Disponible