Clé dynamométrique Facom S.307A340, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Couple de serrage, minimum: 60 N.m | Couple de serrage, maximum: 340 N.m
Clé dynamométrique
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :S.307A340
Legoueix :S.307A340
EAN :3662424109959


Résumé technique
| Couple de serrage, minimum | 60 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 340 N.m |
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
Détails articles : CLE DYNAMOMETRIQUE FACOM "1/2"" 60-340NM AVEC CLIQUET"
CLÉ DYNAMO 1/2" 60-340NM AVEC CLIQUET
Informations techniques
Attributs
| Couple de serrage, minimum | 60 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 340 N.m |
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
| Longueur | 659 mm |
| Poids | 1.78 kg |
| Fixation | 14x18 mm |
| Norme | ISO 6789:1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
756,99 € HT
/ pièce
908,39 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande