Clé dynamométrique Facom S.307-100D, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Couple de serrage, minimum: 20 N.m | Couple de serrage, maximum: 100 N.m
Clé dynamométrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :S.307-100D
Legoueix :S.307-100D
EAN :3662424109904


Résumé technique
| Couple de serrage, minimum | 20 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 100 N.m |
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
Documents
Détails articles : CLE DYNAMOMETRIQUE FACOM "CLE DYNAMO 1/2"" 20-100NM"
Précision sens horaire sortie usine : ± 2%, livrée avec un certificat d'étalonnage ISO 6789
Mécanisme de roulement qui permet à l'utilisateur de définir la valeur de couple à deux fois la vitesse de la version précédente
Nouvel affichage numérique pour une meilleure lisibilité
Livrées en tube plastique de protection
Réduit les risques de chutes entraînant des dommages accidentels, caoutchouc pour absorber les chocs
Bouton unique pour contrôler la clé
Mécanisme de roulement qui permet à l'utilisateur de définir la valeur de couple à deux fois la vitesse de la version précédente
Nouvel affichage numérique pour une meilleure lisibilité
Livrées en tube plastique de protection
Réduit les risques de chutes entraînant des dommages accidentels, caoutchouc pour absorber les chocs
Bouton unique pour contrôler la clé
CLÉ DYNAMO 1/2" 20-100NM
Informations techniques
Attributs
| Couple de serrage, minimum | 20 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 100 N.m |
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
| Fixation | 9x12 mm |
| Norme | ISO 6789:1 |
| Type | mechanical torque wrench without accessories |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
425,04 € HT
/ pièce
510,05 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande