Clé dynamométrique Facom S.209-340D, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Couple de serrage, minimum: 60 N.m | Couple de serrage, maximum: 340 N.m
Clé à molette
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :S.209-340D
Legoueix :S.209-340D
EAN :3662424106125


Résumé technique
| Couple de serrage, minimum | 60 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 340 N.m |
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
Détails articles : CLE DYNAMOMETRIQUE FACOM CLE DYNAMO 340NM
La gamme FACOM J-S.209D se compose de clés à déclenchement sans accessoire, spécialement conçues pour assurer un contrôle optimal du couple de serrage. Ces outils sont destinés aux professionnels qui exigent fiabilité, sécurité et précision lors de leurs interventions.
Caractéristiques :
Les clés J-S.209D se distinguent par leur lecture claire du couple réglé et leur double échelle en Nm et en Ft.lbs, permettant une utilisation polyvalente selon les unités employées. Leur mécanisme innovant rend le réglage deux fois plus rapide tout en limitant les risques d'erreurs de lecture. Le déclenchement est à la fois sonore et sensible, garantissant une confirmation immédiate à l'obtention du couple souhaité. L'ergonomie est renforcée par une poignée bi-matière qui assure confort et précision, tandis que leur conception permet un réarmement automatique.
Spécifications :
• Précision : ± 6 % de la valeur affichée
• Double échelle : Newton-mètres (Nm) et Ft.lbs
• Attache : 9 x 12 ou 14 x 18 mm pour accessoires (cliquets, embouts polygonaux, fourches)
• Type de clé : monosens avec possibilité de desserrage par retournement des embouts
• Matériau de la poignée : bi-matière
Normes :
• ISO 6789 : Spécifications relatives aux clés dynamométriques en termes de tolérance et de fiabilité.
Informations sur la marque :
Facom conçoit et fabrique des outils à main depuis 1918. Présente dans tous les environnements professionnels — ateliers, chantiers, usines, garages — la marque a accompagné les grandes avancées industrielles du XXe siècle. De l’automobile à l’aéronautique, en passant par le ferroviaire, le médical ou les hautes technologies, Facom est devenue une référence européenne. Son engagement pour la performance, la fiabilité et la fabrication française est reconnu, notamment grâce à la certification "Origine France Garantie".
Caractéristiques :
Les clés J-S.209D se distinguent par leur lecture claire du couple réglé et leur double échelle en Nm et en Ft.lbs, permettant une utilisation polyvalente selon les unités employées. Leur mécanisme innovant rend le réglage deux fois plus rapide tout en limitant les risques d'erreurs de lecture. Le déclenchement est à la fois sonore et sensible, garantissant une confirmation immédiate à l'obtention du couple souhaité. L'ergonomie est renforcée par une poignée bi-matière qui assure confort et précision, tandis que leur conception permet un réarmement automatique.
Spécifications :
• Précision : ± 6 % de la valeur affichée
• Double échelle : Newton-mètres (Nm) et Ft.lbs
• Attache : 9 x 12 ou 14 x 18 mm pour accessoires (cliquets, embouts polygonaux, fourches)
• Type de clé : monosens avec possibilité de desserrage par retournement des embouts
• Matériau de la poignée : bi-matière
Normes :
• ISO 6789 : Spécifications relatives aux clés dynamométriques en termes de tolérance et de fiabilité.
Informations sur la marque :
Facom conçoit et fabrique des outils à main depuis 1918. Présente dans tous les environnements professionnels — ateliers, chantiers, usines, garages — la marque a accompagné les grandes avancées industrielles du XXe siècle. De l’automobile à l’aéronautique, en passant par le ferroviaire, le médical ou les hautes technologies, Facom est devenue une référence européenne. Son engagement pour la performance, la fiabilité et la fabrication française est reconnu, notamment grâce à la certification "Origine France Garantie".
Points forts
• Lecture claire et rapide du couple réglé
• Double échelle pour une utilisation internationale
• Réglage deux fois plus rapide grâce au mécanisme optimisé
• Déclenchement sonore et sensible pour plus de sécurité
• Poignée bi-matière offrant confort et précision
• Réarmement automatique pour une efficacité accrue
• Double échelle pour une utilisation internationale
• Réglage deux fois plus rapide grâce au mécanisme optimisé
• Déclenchement sonore et sensible pour plus de sécurité
• Poignée bi-matière offrant confort et précision
• Réarmement automatique pour une efficacité accrue
Applications
Ces clés sont idéales pour les ateliers de maintenance, les garages automobiles, l'industrie mécanique et les environnements où le serrage précis est essentiel. Elles conviennent parfaitement aux opérations de montage, de contrôle de qualité et de maintenance préventive, garantissant un respect strict des couples de serrage préconisés et une sécurité optimale des assemblages.
Informations techniques
Attributs
| Couple de serrage, minimum | 60 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 340 N.m |
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
| Longueur | 618 mm |
| Poids | 1.1 kg |
| Fixation | 14x18 mm |
| Norme | NF EN ISO 6789;ISO 6789;DIN EN ISO 6789 |
| Type | clés à déclenchement |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
382,79 € HT
/ pièce
459,35 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande