Clé de serrage Expert E187473

Clé à molette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Expert :E187473
Legoueix :2011315
EAN :3258951874738
CLE A MOLETTE CHROMEE 375MM (UC2)

Résumé technique

Ouverture44
Longueur375 mm
Typeclé à molette
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE A MOLETTE 375/15"


- ISO 6787 - DIN 3117 - ASME B 107.8 M
- Tête inclinée à 15° permettant de ramener l'angle de débattement à 30° par retournement.
- Diminution de l'épaisseur des becs pour une meilleure accessibilité.
- Sens de rotation de la molette : à droite.
- Design arrondi de la poignée pour une meilleure ergonomie.
- Corps forgé à partir d'acier au Chrome Vanadium.
- Finition : chromée, faces polies.

caractéristiques:
EAN: 3258951874738
A [mm]: 44
B [mm]: 104.3
C [mm]: 25
L [mm]: 15" - 375
Conditionnement: 1
[g]: 1290

Informations techniques


Attributs
Ouverture44
Longueur375 mm
Typeclé à molette
Finitionchromé
67,76 HT
/ pièce
81,31 TTC
  • Disponible