Références
Expert :E187368
Legoueix :201138
EAN :3258951873687

Documents
Détails articles : CLE A MOLETTE 200/8"
- ISO 6787 - DIN 3117 - ASME B 107.8 M
- Tête inclinée à 15° permettant de ramener l'angle de débattement à 30° par retournement.
- Diminution de l'épaisseur des becs pour une meilleure accessibilité.
- Sens de rotation de la molette : à droite.
- Design arrondi de la poignée pour une meilleure ergonomie.
- Corps forgé à partir d'acier au Chrome Vanadium.
- Finition : chromée, faces polies.
caractéristiques:
EAN: 3258951873687
A [mm]: 24
B [mm]: 57.4
C [mm]: 13.5
L [mm]: 8" - 200
Conditionnement: 1
[g]: 240
- Tête inclinée à 15° permettant de ramener l'angle de débattement à 30° par retournement.
- Diminution de l'épaisseur des becs pour une meilleure accessibilité.
- Sens de rotation de la molette : à droite.
- Design arrondi de la poignée pour une meilleure ergonomie.
- Corps forgé à partir d'acier au Chrome Vanadium.
- Finition : chromée, faces polies.
caractéristiques:
EAN: 3258951873687
A [mm]: 24
B [mm]: 57.4
C [mm]: 13.5
L [mm]: 8" - 200
Conditionnement: 1
[g]: 240
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 24 |
|---|---|
| Longueur | 200 mm |
| Type | clé à molette |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,70 € HT
/ pièce
26,04 € TTC
- Disponible