Références
Expert :E117905
Legoueix :2011318
EAN :3258951179055

Documents
Détails articles : CLE A MOLETTE 450/18"
- ISO 6787 - DIN 3117 - ASME B 107.8 M
- Tête inclinée à 15° permettant de ramener l'angle de débattement à 30° par retournement.
- Diminution de l'épaisseur des becs pour une meilleure accessibilité.
- Sens de rotation de la molette : à droite.
- Design arrondi de la poignée pour une meilleure ergonomie.
- Corps forgé à partir d'acier au Chrome Vanadium.
- Finition : chromée, faces polies.
caractéristiques:
EAN: 3258951179055
A [mm]: 55
B [mm]: 120
C [mm]: 26
L [mm]: 18" - 450
Conditionnement: 1
[g]: 1950
- Tête inclinée à 15° permettant de ramener l'angle de débattement à 30° par retournement.
- Diminution de l'épaisseur des becs pour une meilleure accessibilité.
- Sens de rotation de la molette : à droite.
- Design arrondi de la poignée pour une meilleure ergonomie.
- Corps forgé à partir d'acier au Chrome Vanadium.
- Finition : chromée, faces polies.
caractéristiques:
EAN: 3258951179055
A [mm]: 55
B [mm]: 120
C [mm]: 26
L [mm]: 18" - 450
Conditionnement: 1
[g]: 1950
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 55 |
|---|---|
| Longueur | 450 mm |
| Type | clé à molette |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,24 € HT
/ pièce
145,49 € TTC
- Disponible