Références
Erfi :2962290
Legoueix :ER2962290
Détails articles : CLAMP DX POUR ALIGNEMENT TUBES 10"-14" CENTRAGE EXT. - ACIER
Le DX est un clamp forgé qui est utilisé pour l’alignement des tubes. Il existent 5 modèles couvrant une plage d’utilisation allant de 1 à 14” (25 à 355mm). Les vis de réglage à bille en acier trempé peuvent être équipées de semelles et de vis en inox en option.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 9 kg |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
775,85 € HT
/ pièce
931,02 € TTC
- Disponible

