Grignoteuse pour tôle Edma 101155

Cisaille grignoteuse et accessoires

Voir les informations techniques

Références

Edma :101155
Legoueix :81887
EAN :3476060010117
JEU DE LAMES POU CISAILLE A TOLE NR1

Détails articles : JEU DE LAMES CISAILLE A TOLE N°1 REF 1011


Cisaille grignoteuse. Cisaille de base pour tôle plane. Coupe sans déformation (Largeur de sillon 2,7 mm). Capacités : Inox 0,6 mm - galva, zinc et tôle douce 1,2 mm - cuivre et laiton 1,5 mm - pvc, dalle vinyle et alu 2 mm - polycarbonate 2,5 mm.
Brise copeaux et protecteur. Coupe-fil 3 mm.

Points forts

Brise copeaux et protecteur. Coupe-fil 3 mm

Informations techniques


Attributs
19,07 HT
/ pièce
22,88 TTC
  • Disponible