Chariot à main KS tools 800.0015, Largeur: 490 mm | Longueur: 750 mm
Chariot léger à dossier rabattable
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
KS tools :800.0015
Legoueix :82885
EAN :4042146150290
Documents
Détails articles : CHARIOT LEGER RABATTABLE CH 410E 150KG
Chariot capacité 150 kg, dossier rabattable. Tapis antidérapant et "pare-chocs de sécurité". 4 roulettes à bandage caoutchouc (2 fixes & 2 pivotantes).
Dim. du plateau : 750 x 490 mm. Poids : 11 kg.
Idéal pour déplacer facilement les charges les plus diverses, multi usage pour tous les services de l'entreprise.
Dim. du plateau : 750 x 490 mm. Poids : 11 kg.
Idéal pour déplacer facilement les charges les plus diverses, multi usage pour tous les services de l'entreprise.
Points forts
Chariot capacité 150 kg, dossier rabattable. Tapis antidérapant et "pare-chocs de sécurité". 4 roulettes à bandage caoutchouc (2 fixes & 2 pivotantes).
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 750 mm |
|---|---|
| Largeur | 490 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,47 € HT
/ pièce
182,96 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande
