Casse-écrou Facom 289.M24

Casse Ecrou

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :289.M24
Legoueix :289.M24
EAN :3662424024962
CASSE ECROU M22 A M24 289.M24

Résumé technique

Diamètre min27 mm
Diamètre max36 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FACOM CASSE ECROUS M22 A M24


Caractéristiques :
Le casse-écrous 289 permet d’ouvrir un écrou détérioré, arrondi ou bloqué tout en préservant la tige filetée. Il se décline en quatre références couvrant des écrous de 12 à 36 mm, afin d’adapter l’outil à la taille rencontrée.

Points forts

• Casse l’écrou sans endommager la tige filetée
• Quatre références couvrant des écrous de 12 à 36 mm
• Convient aux opérations de démontage d’assemblages filetés où l’intégrité de la tige est essentielle

Applications

• Ateliers de maintenance mécanique et industrielle
• Réparation automobile et véhicules utilitaires
• Entretien d’équipements de production
• Travaux de maintenance sur chantiers
• Démontage de structures métalliques corrodées
• Interventions sur tuyauterie et brides rouillées
• Maintenance de machines-outils et équipements lourds

Informations techniques


Attributs
Dimensions du paquet (P x L x H)167x67x32 mm
Poids du paquet965 g
Diamètre min27 mm
Diamètre max36 mm
Longueur170 mm
465,78 HT
/ pièce
558,94 TTC
brand logo
  • Disponible - Date de livraison sur demande