Tronçonneuses/scies - Accessoire / Pièce détachée Mondelin 155560

Carrelette et accessoires

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mondelin :155560
Legoueix :8132341
EAN :3479131555609
MOLETTE RECHANGE BASIC+EULTRA

Documents

Détails articles : MOLETTE CARBURE POUR CARRELETTE


Matériel professionnel d'un bon rapport qualité / prix pour d'utilisation occasionnelle.
Coupe carreaux "Technofiles" 300 mm. Socle alu avec 2 becs de casse.
Accessoire de rechange : Molette carbure diam 22 mm.
Adaptées à la découpe de la plupart des types de carrreaux, à l'exception du marbre, de certaines terres cuites,… (Epaisseur maxi 16 mm).
Capacité de coupe : Longueur 300 mm - Epaisseur 16 mm.

Points forts

Simple d'utilisation : 1 - Positionner et régler aux dimensions nécessaires, 2 - couper, 3 - casser avec le système inférieur (matériaux minces et lisses) ou casse avec le système supérieur (matériaux épais avec reliefs).

Informations techniques


Attributs
27,33 HT
/ pièce
32,80 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande