Capot de protection Bosch 2605510257
Capot de protection
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2605510257
Legoueix :68620257
EAN :3165140418706

Documents
Détails articles : CARTER DE PROTECTION MEULEUSE DIAM 125 MM BOSCH
Livré avec un couvercle pour le meulage de tronçonnage, codé pour se verrouiller en toute sécurité. Fabriqué selon la norme EN/EC 60745
Informations techniques
Attributs
| Poids | 330 g |
|---|---|
| Dimensions du paquet (P x L x H) | 150x105x60 mm |
| Poids du paquet | 320 g |
| Type | capot de protection |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,48 € HT
/ pièce
37,78 € TTC
- Disponible
