Produits d'étanchéité Griffon 6308867, Contenance: 5000 ml | Type: Silicone
Caoutchouc liquide HBS-200
Voir les informations techniquesRéférences
Griffon :6308867
Legoueix :GR6308867
EAN :8710439212920

Détails articles : CAOUTCHOUC LIQUIDE HBS 200 SEAU 5L NOIR
Le caoutchouc liquide HBS-200 est un enduit polyvalent permettant sans primaire de faire une étanchéité eau,air et vapeur. Il s'applique avec le pinceau pro Griffon. Pour les applications visant à recouvrir les joints, fentes et fissures : utilisez la toile élastique HBS-200 géotextile.
Points forts
Le caoutchouc liquide HBS-200 est un enduit polyvalent permettant sans primaire de faire une étanchéité eau,air et vapeur. Élasticité permanente très élevée (900%), Qualité durable: longévité minimale de 20 ans (testé selon la norme EN 1297), Protège contre la corrosion et l'érosion, Résiste aux intempéries et aux UV, Résiste au sel et aux produits chimiques, peut être peint, exempt solvant, exempt de COV, non toxique. Convient pour rendre étanche et pour protéger une grande variété de matériaux tels que le béton, le métal, la pierre, le bois, le bitume, le zinc, le PVC, l'EPDM (effectuer un test au préalable), etc. Peut également être utilisé comme couche étanche à l'eau sous le carrelage dans des environnements humides tels que les salles de bain, piscines, balcons, terrasses, etc. Matière première de base: Émulsion de bitume élastomère modifié. - Couleur: Noir - Viscosité: Liquide - Élasticité : très bonne - Très bonne résistance chimique, à l'humidité, à l'eau, aux rayons UV. - Résistance à la température: De -40°C à +160°C.
Informations techniques
Attributs
| Dimensions logistiques (P x L x H) | 240x240x173 mm |
|---|---|
| Poids | 5100 g |
| Poids du paquet | 5300 g |
| Contenance | 5000 ml |
| Couleur | noir |
| Type | silicone |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 160 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
238,06 € HT
/ pièce
285,67 € TTC
- Disponible