Caméra Thermique Bosch 0601241402

Caméra d’inspection

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :0601241402
Legoueix :58241402
EAN :4059952657257
brand logo

Résumé technique

Champs de vision75 °

Documents

Détails articles : CAMERA D'INSPECTION GIC 12V-5-27 C SOLO + L-BOXX


La caméra d’inspection GIC 12V-5-27 C Professional améliore le quotidien des chauffagistes CVC/plombiers, des électriciens et mécaniciens automobiles. Particulièrement ergonomique, elle possède un grand écran de 5" à très haute résolution (1 280 x 720 pixels) pour une vue détaillée lors de l’inspection de canalisations, tuyauteries ou autres endroits difficiles d’accès. Grâce à la fonction AutoUp assurant la rotation automatique vers le haut de l’image, pas besoin de se préoccuper de l’orientation de la tête de la caméra. Cette caméra robuste est conçue pour supporter la poussière et les projections d’eau sur les chantiers exigeants. La tête de la caméra dispose d’un indice de protection IP67 (protection contre la poussière et les courtes immersions dans l’eau) et la caméra proprement dite d’un indice de protection IP54 (protection contre la poussière et les projections d’eau).

Points forts

  • Haute résolution de 1 280 x 720 pixels pour une bonne qualité d’image sur le grand écran de 5"
  • La fonction AutoUp innovante facilite l’orientation spatiale en tournant automatiquement l’image vers le haut
  • Instrument de mesure idéal pour les chantiers exigeants avec sa protection IP contre la poussière et les projections d’eau

Informations techniques


Attributs
Champs de vision75 °
513,71 HT
/ pièce
616,45 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande