Mesure électrique - Autre Chauvin Arnoux P01160511

CA 8331

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Chauvin Arnoux :P01160511
Legoueix :35160511
EAN :3760171418949
CA 8331 ANALYSEUR P/E

Documents

Détails articles : ANALYSEUR DE PUISSANCE MONOPHASE CA 8331


Destiné aux services de contrôle et de maintenance des bâtiments industriels ou administratifs, le Qualistar+ C.A 8331 permet d’obtenir une image instantanée des principales caractéristiques de la qualité du réseau électrique.
Maniable et très compact, cet appareil propose également de nombreuses valeurs calculées et plusieurs fonctions de traitement. Le C.A 8331 dispose de 3 entrées Tension et 3 entrées Courant.
Lors de leur connexion, les capteurs de courant sont automatiquement reconnus par le C.A 8331. Il offre la possibilité de mixer différents capteurs de courant, et la configuration des ratios permet d’obtenir une lecture directe des mesures.
L’ergonomie des Qualistar+ est adaptée au terrain :
Les multiples fonctionnalités du Qualistar+ C.A 8331 le rendent polyvalent. Il est adapté aux applications jusqu’à 1 000 V en CAT III, et 600 V en CAT IV.
L’exploitation des mesures réalisées avec les Qualistar s’effectue à partir de deux logiciels : PAT en standard d’une part et Dataview® en option.
Reeling Box
Pratique, cet enrouleur aimanté équipé du système MultifFIX permet de régler la longueur des cordons.

Points forts

Accès directs aux fonctions principales (configuration….)
Accès directs aux mesures (harmoniques, flicker…)
Des entrées Tension/Courant, munies de bagues de repérage couleur
Grand écran TFT couleur pour une excellente lisibilité
Autonomie batterie 13h

Informations techniques


Attributs
3 088,97 HT
/ pièce
3 706,76 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande