Sélection été
Filtres
Catégories
protection - sécurité - hygiène (55)
pneumatique et fluiditique (13)
equipement (10)
outillage & métrologie (2)
usinage (1)
Fabricant
giss
(54)
capvert
(10)
s.plus
(9)
mecaline
(4)
hozelock
(2)
g-heat
(1)
tricoflex
(1)
31 produit(s) avec 81 référence(s) :
Tuyau multifonctions (eau, air) Mecaline 867052
- Réf. remplacée :854276
- mecaline :867052
- legoueix :C600-2248003
- ean :3660338210846
- Diamètre intérieur:19 mm
- Longueur:25 m
- Disponible
56,00 € HT
/ pièce
Au lieu de 72,25 €
Promotion
Lunettes de sécurité GISS 865647, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Fumée
- giss :865647
- legoueix :C600-6129043
- ean :3660338198984
- Revêtement des verres:anti-rayures et anti-buée
- Teinte oculaires:fumée
- Matière oculaire:polycarbonate
- Disponible
5,12 € HT
/ pièce
Outillage de jardin - Accessoire / Pièce détachée Hozelock 2398P0000
- hozelock :2398P0000
- legoueix :818011
- ean :5010646009621
- Type:devidoir jardin ouvert plast mobile sans tuyau lg max 60m
- Disponible
190,55 € HT
/ pièce
Enrouleur pour tuyau Tricoflex 2490P0000
- tricoflex :2490P0000
- legoueix :8180100
- ean :5010646059541
- Longueur:20 m
- Diamètre intérieur:12.5 mm
- Diamètre extérieur:21 mm
- Disponible
175,00 € HT
/ pièce
Au lieu de 396,55 €
Promotion
Cache-cou G-Heat CS03-SKY, Taille : Taille unique | Couleur : Bleu | Matière principale : Polyester
- g-heat :CS03-SKY
- legoueix :GHCS03SKY
- Couleur:bleu
- Taille:taille unique
- Matière principale:polyester
- Disponible
14,90 € HT
/ pièce
Au lieu de 25,24 €
Promotion
Tuyaux pour usage industriel - Accessoire CapVert 098787
- capvert :098787
- legoueix :8180251BT
- fabricant :098787
- Type:laiton bi-matière
- Disponible
13,85 € HT
/ pièce
Au lieu de 25,45 €
Promotion
Tuyaux pour usage industriel - Accessoire CapVert 098785
- capvert :098785
- legoueix :8180301BT
- fabricant :098785
- Type:laiton bi-matière
- Disponible
11,75 € HT
/ pièce
Au lieu de 22,46 €
Promotion
Tuyaux pour usage industriel - Accessoire CapVert 098781
- capvert :098781
- legoueix :8180401BT
- fabricant :098781
- Type:laiton bi-matière
- Disponible
10,75 € HT
/ pièce
Au lieu de 19,25 €
Promotion
Gant manipulation fine GISS 898426, Taille : 10 | Matière principale : Polyester | Niveau de résistance à l'abrasion : 3
- Réf. remplacée :865293
- giss :898426
- legoueix :C600-6234649
- fabricant :898426
- ean :3660338521560
- Taille:10
- Revêtement des gants:polyuréthane
- Niveau de résistance à l'abrasion:3
- Disponible
10,14 € HT
/ pièce
Ventilateur S.PLUS 211 2540, Débit d'air: 3900 m³/h | Alimentation: 230 V
- s.plus :211 2540
- legoueix :SP2112540
- Débit d'air:3900 m³/h
- Alimentation:230 V
- Disponible
335,00 € HT
/ pièce
Au lieu de 628,30 €
Promotion
Ventilateur S.PLUS 211 2035, Débit d'air: 1614 m³/h | Alimentation: 22 V
- s.plus :211 2035
- legoueix :SP2112035
- fabricant :211 2035
- ean :3662711046523
- Débit d'air:1614 m³/h
- Alimentation:22 V
- Disponible
210,00 € HT
/ pièce
Au lieu de 401,70 €
Promotion
Tuyaux pour usage industriel - Accessoire CapVert 098776
- capvert :098776
- legoueix :BT98776
- fabricant :098776
- Type:coupleur rapide laiton
- Disponible
8,84 € HT
/ pièce
Tuyaux pour usage industriel - Accessoire CapVert 098778
- capvert :098778
- legoueix :BT98778
- fabricant :098778
- Type:y
- Disponible
15,11 € HT
/ pièce
Tuyaux pour usage industriel - Accessoire CapVert 098783
- capvert :098783
- legoueix :8180351BT
- fabricant :098783
- Type:laiton bi-matière
- Disponible
12,25 € HT
/ pièce
Au lieu de 24,60 €
Promotion
Chaussures de sécurité mixtes GISS 899190, EU Pointure : 44 | Couleur : Noir | Tige : Basse
- giss :899190
- legoueix :C600-6238847
- ean :3660338528262
- EU Pointure:44
- Tige:basse
- Couleur:noir
- Disponible - Date de livraison sur demande
69,74 € HT
/ pièce
Au lieu de 71,91 €
Promotion
Ventilateur S.PLUS 211 2200, Débit d'air: 3500 m³/h | Alimentation: 230 V
- s.plus :211 2200
- legoueix :SP2112200
- ean :3662711027638
- Débit d'air:3500 m³/h
- Alimentation:230 V
- Disponible - Date de livraison sur demande
42,00 € HT
/ pièce
Au lieu de 88,58 €
Promotion
Polo haute visibilité GISS 894519, Taille : M | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
- giss :894519
- legoueix :C600-6208381
- fabricant :894519
- ean :3660338469169
- Couleur:jaune
- Taille:m
- Classe EN20471:2
- Disponible - Date de livraison sur demande
18,44 € HT
/ pièce
T-shirt haute visibilité GISS 894503, Taille : S | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
- Réf. remplacée :884936
- giss :894503
- legoueix :C600-6208396
- fabricant :894503
- ean :3660338469015
- Couleur:jaune
- Taille:s
- Classe EN20471:2
- Disponible - Date de livraison sur demande
14,32 € HT
/ pièce
Ventilateur S.PLUS 2112082, Débit d'air: 6300 m³/h | Puissance électrique: 120 W | Alimentation: 230 V
- s.plus :2112082
- legoueix :SP2112082
- ean :3662711010197
- Débit d'air:6300 m³/h
- Alimentation:230 V
- Disponible - Date de livraison sur demande
134,00 € HT
/ pièce
Au lieu de 303,85 €
Promotion
Gant manipulation fine GISS 898413, Taille : 11 | Matière principale : Polyester | Niveau de résistance à l'abrasion : 3
- Réf. remplacée :839987
- giss :898413
- legoueix :C600-6234654
- fabricant :898413
- ean :3660338521454
- Taille:11
- Revêtement des gants:polyuréthane
- Niveau de résistance à l'abrasion:3
- Disponible - Date de livraison sur demande
10,14 € HT
/ pièce
Gant manipulation fine GISS 898415, Taille : 06 | Matière principale : Polyester | Niveau de résistance à l'abrasion : 3
- Réf. remplacée :839989
- giss :898415
- legoueix :C600-6234655
- fabricant :898415
- ean :3660338521461
- Taille:6
- Revêtement des gants:polyuréthane
- Niveau de résistance à l'abrasion:3
- Disponible - Date de livraison sur demande
10,14 € HT
/ pièce
Climatisation S.PLUS 2113119, Débit d'air: 310 m³/h
- s.plus :2113119
- legoueix :SP2113119
- fabricant :2113119
- ean :3662711040743
- Capacité de réfrigération:30 m²
- Débit d'air:310 m³/h
- Disponible - Date de livraison sur demande
535,00 € HT
/ pièce
Au lieu de 1 066,05 €
Promotion
Tuyaux pour usage industriel - Accessoire CapVert 098772
- capvert :098772
- legoueix :BT98772
- fabricant :098772
- Type:20x27 mm
- Disponible - Date de livraison sur demande
5,96 € HT
/ pièce
Tuyaux pour usage industriel - Accessoire CapVert 098774
- capvert :098774
- legoueix :BT98774
- fabricant :098774
- Type:15x21mm
- Disponible - Date de livraison sur demande
5,76 € HT
/ pièce
24 éléments sur 31

























