Références
Virax :527022
Legoueix :11527022
EAN :3521745270222
Détails articles : BRASEUR ELECTRIQUE "COBRAZ" 28 mm
appareil électrique (230 v) : permettant de braser sans danger (pas de flamme), sans endommager et sans recuire le tube cuivre.sécurité : pas de flamme ! pas de gaz !confort : pas de bouteille de gaz !utilisation instanannéetransport aisé
Points forts
2 appareils électriques (230 V) permettant de braser sans danger (pas de flamme), sans dommage, sans recuire le tube cuivre. Capacité, jusqu’au Ø 28 mm pour le petit modèle et jusqu’au Ø 54 mm pour le grand.
Livrés avec : 2 électrodes cylindriques (+ 2 électrodes prismatiques pour pour modèle Cobraz 54), 1 pot de flux (250 gr), 1 bobine (250 gr) de brasure tendre Ø 2 mm et 1 brosse métallique.
Livrés avec : 2 électrodes cylindriques (+ 2 électrodes prismatiques pour pour modèle Cobraz 54), 1 pot de flux (250 gr), 1 bobine (250 gr) de brasure tendre Ø 2 mm et 1 brosse métallique.
Informations techniques
Attributs
| Dimensions logistiques (P x L x H) | 550x415x160 mm |
|---|---|
| Poids | 9870 g |
| Dimensions du paquet (P x L x H) | 550x415x160 mm |
| Poids du paquet | 9870 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
728,54 € HT
/ pièce
874,25 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande

