Veste workwear Lafont 3ATT3-2283-1, Taille : 01 | Couleur : Gris | Matière principale : Coton/Polyester
Blouson SHEAR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lafont :3ATT3-2283-1
Legoueix :832279T1NEW
EAN :3609706493245

Documents
Détails articles : BLOUSON SHEAR GRIS/NOIR WORK ATTITUDE III TAILLE S
Veste de chantier fabriquée dans un textile sergé 65 % coton 35 % polyester 250 gr léger et confortable. Doté de renforts en Cordura ® sur les épaules et les avant-bras, le blouson de travail homme Shear est résistant, il conviendra aux artisans et professionnels du BTP. Moderne et fonctionnel, il dispose d’un col montant, d’une fermeture à glissière et de réglages sur les poignets et la ceinture s’adaptant à toutes les morphologies. Cette veste de travail professionnelle est également équipée de nombreuses poches pratiques et d’un soufflet d’aisance au dos pour plus de confort. Pour une tenue de travail complète, ce blouson de pro s’accordera idéalement avec le pantalon de chantier Ruler de même qualité.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 1 |
| Matière principale | coton/polyester |
| Couleur secondaire | noir |
| Matière | coton / polyester / sergé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,11 € HT
/ pièce
120,13 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande
