Outil de frigoriste ITE WS-150

Balance électronique WS 150 ITE

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
ITE :WS-150
Legoueix :3801
brand logo
brand logo
Résumé technique
Typebalance electronique
Documents

Détails articles : BALANCE ELECTRONIQUE WS-150 150 KGS


La plus utilisée !

Balance électronique digitale capacité 150 kg. Plateau anti-dérapant, indépendant de la mallette de transport ABS. Extinction automatique au bout de 15 min. sans changement de poids. Indicateur de batterie faible. Température d'utilisation de 0°C à +40°C.

Niveau à bulle et pieds réglables pour lecture fiable. Résolution au choix : 20 g (0,05 lbs) ou 2 g (0,005 lbs). Dimensions du plateau 280 x 280 mm. Alimentation par pile 9V.

Points forts

Garantie 1 an. Conforme CE. Possibilité de faire livrer votre appareil avec constat de vérification (AFNOR FDX 07 011) afin de satisfaire aux exigences de la norme ISO 9001 2008.

Applications

Conçue pour la charge et la récupération de tous CFC, HFC, HCFC,…

Informations techniques


Attributs
Typebalance electronique
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
764,96 HT
/ pièce
917,95 TTC
  • Disponible