Outillage pour peinture Malige Raval'Or 1117


Balai de piste 60 cm

Références
malige raval'or :1117
legoueix :84815
ean :3760023689053
BALAI DE PISTE 600MM COCO S 80

Détails articles : BALAI DE PISTE 60 CM VINYL DUR S 758


Monture bois 60 cm. Fibre vinyle rouge. Douille métal ∅ 28 mm. Livré sans manche (Réf. 84810).

Informations techniques


Attributs
Aucun attribut à afficher pour ce produit
24,02 HT
/ pièce
28,82 TTC
  • Disponible sur commande
    Délai à confirmer par notre fournisseur