Augmentateur Facom K.232A, Carré d'entraînement: 3/4 - 1 '' | Diamètre: 36 mm | Finition: Satin/Chrome
Augmentateur 3/4" à 1"
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :K.232A
Legoueix :K.232A
EAN :3148510311159

Documents
Détails articles :
Augmentateur 3/4" à 1".
- Présentation : chromée satinée.
- Présentation : chromée satinée.
Points forts
Permet l'utilisation de douilles et accessoires 1".
Applications
Permet l'utilisation de douilles et accessoires 1".
Informations techniques
Attributs
| Poids | 327 g |
|---|---|
| Dimensions du paquet (P x L x H) | 68x37x37 mm |
| Poids du paquet | 377 g |
| Carré d'entraînement | 3/4 - 1 '' |
| Diamètre | 36 mm |
| Carré d'entrée | 3/4 à 1 '' |
| Finition | satin/chrome |
| Longueur | 67 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,02 € HT
/ pièce
55,22 € TTC

- Disponible - Date de livraison sur demande