Armoire à portes battantes Spartex 892720, Profondeur: 500 mm | Hauteur: 1000 mm | Largeur: 1000 mm
Armoire basse
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :892720
Legoueix :Z600-7331501
EAN :3660338452284




Documents
Détails articles : ARMOIRE APPOINT BASSE 1000X1000X500MM
Armoires d'appoint à porte(s) battante(s).
Livrée avec tapis cannelé en caoutchouc noir sur le dessus.
Rebord hauteur 2 cm sur le dessus (au fond, droite et gauche).
Fermeture par cylindre 2 clés.
1 tiroir haut et 2 tablettes zinguées réglables.
Profondeur 500 mm.
Bâti gris RAL 7035 et porte(s) RAL 7016
Livrée avec tapis cannelé en caoutchouc noir sur le dessus.
Rebord hauteur 2 cm sur le dessus (au fond, droite et gauche).
Fermeture par cylindre 2 clés.
1 tiroir haut et 2 tablettes zinguées réglables.
Profondeur 500 mm.
Bâti gris RAL 7035 et porte(s) RAL 7016
Points forts
Livrée avec tapis cannelé sur le dessus
Informations techniques
Attributs
| Nombre de portes | 2 |
|---|---|
| Hauteur | 1000 mm |
| Largeur | 1000 mm |
| Profondeur | 500 mm |
| Type | l940 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
899,65 € HT
/ pièce
1 079,58 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande