Armoire à portes battantes Spartex 892719, Profondeur: 500 mm | Hauteur: 1000 mm | Largeur: 500 mm
Armoire basse
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :892719
Legoueix :Z600-7331502
EAN :3660338452277




Documents
Détails articles : ARMOIRE APPOINT BASSE 1000X500X500MM
Armoires d'appoint à porte(s) battante(s).
Livrée avec tapis cannelé en caoutchouc noir sur le dessus.
Rebord hauteur 2 cm sur le dessus (au fond, droite et gauche).
Fermeture par cylindre 2 clés.
1 tiroir haut et 2 tablettes zinguées réglables.
Profondeur 500 mm.
Bâti gris RAL 7035 et porte(s) RAL 7016
Livrée avec tapis cannelé en caoutchouc noir sur le dessus.
Rebord hauteur 2 cm sur le dessus (au fond, droite et gauche).
Fermeture par cylindre 2 clés.
1 tiroir haut et 2 tablettes zinguées réglables.
Profondeur 500 mm.
Bâti gris RAL 7035 et porte(s) RAL 7016
Points forts
Livrée avec tapis cannelé sur le dessus
Informations techniques
Attributs
| Nombre de portes | 1 |
|---|---|
| Hauteur | 1000 mm |
| Largeur | 500 mm |
| Profondeur | 500 mm |
| Type | l500 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
642,22 € HT
/ pièce
770,66 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande