Antichute Petzl B071BA00, Type : Antichute

Antichute mobile ASAP® LOCK

Voir les informations techniques

Références

Petzl :B071BA00
Legoueix :5544-6180031
Fabricant :B071BA00
EAN :3342540822238
ANTICHUTE.ASAP.LOCK-B071BA00

Résumé technique

Typeantichute

Détails articles : ACCESSOIRES HARNAIS PETZL ANTICHUTE MOBILE ASAP LOCK


L’antichute mobile ASAP LOCK est conçu pour faciliter les manipulations de l’utilisateur lors des remontées sur corde. En utilisation normale, l’appareil se déplace librement sur la corde, sans aucune intervention manuelle, afin d’accompagner l’utilisateur dans ses déplacements. En cas de choc ou d’accélération brusque, l’antichute se bloque sur la corde et immobilise l’utilisateur. La fonction de blocage intégrée permet à l’utilisateur d’immobiliser l’appareil pour réduire la hauteur de chute. Le bras de connexion rend le système imperdable au passage des fractionnements. L'ASAP LOCK s’utilise avec un absorbeur d’énergie ASAP'SORBER ou ASAP'SORBER AXESS pour travailler à distance de la corde.

Informations techniques


Attributs
Typeantichute
386,03 HT
/ pièce
463,24 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande