Métal d'apport fil TIG Oerlikon Welding W000283582, Diamètre: 1.6 mm
ALUROD ALMG5
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Oerlikon Welding :W000283582
Legoueix :245160
EAN :4028659142014

Documents
Détails articles : METAL APPORT POUR SOUDAGE TIG ALU LG 1M' 1,6mm ETUI 5 KG
ALUROD AlMg5 est une baguette TIG type SAl5356 (EN ISO 18273)qui dépose un Aluminium à 5% de magnésium.Utilisation sous gaz Ar ou Ar+He.Bonnes caractéristiques mécaniques du métal déposé.
Points forts
Assemblage des alliages d'aluminium.
Bonnes caractéristiques mécaniques du métal déposé.
Bonnes caractéristiques mécaniques du métal déposé.
Applications
L’ALUROD Al Mg 5 est une baguette de metal d’apport pour le soudage TIG des alliages aluminium a 5% de magnesium. Bonnes caracteristiques mecaniques du metal depose. Applications principales : chaudronneries, constructions navales, industries chimiques, alimentaires, ferroviaires et automobiles
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1.6 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 5 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
237,12 € HT
/ pièce
284,54 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande