Jeu de clés mâles Facom 89.JP8AL, Empreinte: Profil Torx | Nombre d'éléments: 8

89.JP - Jeux de clés mâles coudées Torx® en étui

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :89.JP8AL
Legoueix :89.JP8AL
EAN :3148519201062
CLE MALE 89.JP 8AL JEU

Résumé technique

Nombre d'éléments8
Empreinteprofil torx
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FACOM JEU ETUI 8 CLES MALES


Le jeu de clés mâles Torx® et Resistorx® en étui de la marque Facom est l’outil indispensable pour les professionnels exigeants en matière de précision et de durabilité. Ces clés assurent un accouplement optimal avec les empreintes correspondantes, réduisant les risques de dérapage et d’usure prématurée.

Caractéristiques :
Chaque clé de ce jeu Torx® et Resistorx® est conçue pour offrir une prise optimale dans les têtes de vis Torx® et Resistorx®, permettant ainsi une transmission de couple efficace sans déformation. Le format mâle des clés et leur longueur étudiée offrent une maniabilité accrue, même dans les espaces restreints. L’étui de rangement, compact et rigide, maintient les clés en position et assure une excellente portabilité sur les chantiers. Il permet également une sélection rapide de la taille grâce à une organisation par ordre croissant.

Spécifications :
• Jeu de clés mâles Torx® et Resistorx®
• Clés mâles de type 89
• Présentation : étui compact et rigide
• Organisation logique par tailles croissantes
• Format mâle standard pour vis Torx® et Resistorx®

Informations sur la marque
Facom conçoit et fabrique des outils à main depuis 1918. Présente dans tous les environnements professionnels — ateliers, chantiers, usines, garages — la marque a accompagné les grandes avancées industrielles du XXe siècle. De l’automobile à l’aéronautique, en passant par le ferroviaire, le médical ou les hautes technologies, Facom est devenue une référence européenne. Son engagement pour la performance, la fiabilité et la fabrication française est reconnu, notamment grâce à la certification "Origine France Garantie".

Points forts

• Compatibilité parfaite avec les vis Torx® et Resistorx®
• Rangement pratique dans un étui compact
• Sélection rapide de la taille grâce à l’organisation interne
• Réduction du risque d’endommagement des fixations

Applications

Ce jeu de clés est idéal pour les interventions en maintenance industrielle, réparation automobile, assemblage de mobiliers techniques et tout autre domaine utilisant des fixations au standard TORX®. Il convient aux professionnels du bâtiment, à la maintenance électromécanique, aux techniciens itinérants et aux installateurs.

Informations techniques


Attributs
Poids261 g
Dimensions du paquet (P x L x H)155x68x35 mm
Poids du paquet261 g
Nombre d'éléments8
Empreinteprofil torx
88,36 € HT
/ pièce
106,03 € TTC
brand logo
  • Disponible