Embout de vissage Facom ENX.110, Empreinte: Profil Torx | Longueur: 47.5 mm
2 EMBOUTS 25 MM TORX T10 IMPACT
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :ENX.110
Legoueix :ENX.110
EAN :3662424100369

Détails articles : EMBOUT FACOM 2 EMBOUTS 25MM TORX T10 IMPACT
Embout Torx T10 - 25 mm.Pour utilisation avec un tournevis à frapper.Usinage des empreintes par commande numérique : meilleure adaptation de la vis en augmentant le transfert de couple et en réduisant l'usure.A utiliser avec un porte-embouts torsion pour maximiser la durée de vie des embouts
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | profil torx |
|---|---|
| Taille empreinte | t10 |
| Longueur | 47.5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,49 € HT
/ pièce
4,19 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande
