Clé de serrage Facom 116.50
116 - Clés à ergots à mors coulissants
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :116.50
Legoueix :116.50
EAN :3148511338001



Documents
Détails articles : CLE A ERGOT FACOM A MORS COULISSANT
La clé à ergots FACOM 116 est conçue pour répondre aux besoins des professionnels travaillant sur des écrous à trous latéraux. Grâce à sa conception à mors coulissants et à ses crochets amovibles, elle offre une polyvalence maximale et une adaptabilité à différents diamètres d'écrous. Sa finition chromée satinée assure à la fois esthétique et résistance à la corrosion, ce qui en fait un outil fiable et durable.
Caractéristiques :
La clé à ergots 116 se distingue par ses mors coulissants qui permettent un réglage rapide et fluide. Le blocage sur l'écrou est assuré par un serrage automatique, assurant ainsi un maintien sûr pendant le travail. Conçue avec des ergots amovibles interchangeables, elle peut s'adapter à différents diamètres d'écrous. Les deux jeux d'ergots fournis sont facilement interchangeables, optimisant la polyvalence et l'efficacité de l'outil sur le terrain.
Spécifications :
• Type : clé à ergots à mors coulissants
• Application : écrous à trous latéraux
• Ergots : amovibles
• Présentation : corps chromé satiné, ergots phosphatés
Informations sur la marque :
Facom conçoit et fabrique des outils à main depuis 1918. Présente dans tous les environnements professionnels — ateliers, chantiers, usines, garages — la marque a accompagné les grandes avancées industrielles du XXe siècle. De l’automobile à l’aéronautique, en passant par le ferroviaire, le médical ou les hautes technologies, Facom est devenue une référence européenne. Son engagement pour la performance, la fiabilité et la fabrication française est reconnu, notamment grâce à la certification "Origine France Garantie".
Caractéristiques :
La clé à ergots 116 se distingue par ses mors coulissants qui permettent un réglage rapide et fluide. Le blocage sur l'écrou est assuré par un serrage automatique, assurant ainsi un maintien sûr pendant le travail. Conçue avec des ergots amovibles interchangeables, elle peut s'adapter à différents diamètres d'écrous. Les deux jeux d'ergots fournis sont facilement interchangeables, optimisant la polyvalence et l'efficacité de l'outil sur le terrain.
Spécifications :
• Type : clé à ergots à mors coulissants
• Application : écrous à trous latéraux
• Ergots : amovibles
• Présentation : corps chromé satiné, ergots phosphatés
Informations sur la marque :
Facom conçoit et fabrique des outils à main depuis 1918. Présente dans tous les environnements professionnels — ateliers, chantiers, usines, garages — la marque a accompagné les grandes avancées industrielles du XXe siècle. De l’automobile à l’aéronautique, en passant par le ferroviaire, le médical ou les hautes technologies, Facom est devenue une référence européenne. Son engagement pour la performance, la fiabilité et la fabrication française est reconnu, notamment grâce à la certification "Origine France Garantie".
Points forts
• Adaptée aux écrous à trous latéraux
• Mors coulissants pour un réglage rapide et fluide
• Blocage par serrage automatique pour un maintien optimal
• Crochets amovibles pour plus de polyvalence
• Fourni avec 2 jeux d'ergots interchangeables
• Finition chromée satinée et ergots phosphatés pour une durabilité accrue
• Mors coulissants pour un réglage rapide et fluide
• Blocage par serrage automatique pour un maintien optimal
• Crochets amovibles pour plus de polyvalence
• Fourni avec 2 jeux d'ergots interchangeables
• Finition chromée satinée et ergots phosphatés pour une durabilité accrue
Applications
Cette clé à ergots est idéale pour les mécaniciens, les techniciens de maintenance et les professionnels de l'industrie devant travailler sur des équipements dotés d'écrous à trous latéraux. Sa conception permet une utilisation aussi bien en atelier que sur chantier, offrant précision, rapidité et fiabilité dans les interventions.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 390 g |
|---|---|
| Dimensions du paquet (P x L x H) | 215x60x25 mm |
| Poids du paquet | 390 g |
| Ouverture | 50 |
| Longueur | 210 mm |
| Type | clé à ergot |
| Finition | satin/chrome |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,88 € HT
/ pièce
176,26 € TTC

- Disponible - Date de livraison sur demande